アクチュエータの種類シール・ローラ・プランジャ形定格電圧(V)-スイッチカテゴリ:D(IEC335)ケーブル長(m)3(VCT 3芯)形状-質量(g)約92(形ZC-Q22(21)55の場合)保護構造IP67適合規格UL/CSA/TUV(EN60947-1、EN60947-5-1)/CCC(GB14048.5)接点構成-端子形状-耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min定格絶縁電圧(V)AC1000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用環境汚染度:3(IEC947-5-1)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)動作表示灯-耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷-許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15接点仕様-短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gG(IEC269認定)定格作動電流(A)10定格作動電圧(V)AC250汚染度(使用環境)汚染度:3(IEC947-5-1)定格通電電流(A)-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000リード線取出方向-抵抗負荷(A)-許容操作頻度(回/min)機械的:120・電気的:20材質(接点)-使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm