備考都度納期確認主な用途ACアダプタ(CE)付属品取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧仕様規格対応国:欧州/シンガポール質量(g)300以下(梱包時)規格CE使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)定格電流(A)AC0.84出力電圧(V)DC24±5%出力電流(A)DC1.5MAX保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)最大定格電圧(V)240保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)