曜日別特売

パーティクルセンサ ZN9-X

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個規格KC付属品取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧注文コード66541615品番ZN9-ACP02-KC
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
備考都度納期確認主な用途ACアダプタ(KC)付属品取扱説明書(本書)ZN9-ACP02-□□接続製品一覧仕様規格対応国:韓国質量(g)300以下(梱包時)規格KC使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)定格電流(A)AC0.84出力電圧(V)DC24±5%出力電流(A)DC1.5MAX保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)最大定格電圧(V)240保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする