曜日別特売
A3AT-90L1-00R-2 小型押しボタン A3A omron(オムロン) 66543295

小型押しボタン A3A

商品レビューを投稿する
87日以内出荷返品不可87日以内出荷とは
内容量1個種類非照光式ボタン色注文コード66543295品番A3AT-90L1-00R-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
備考都度納期確認種類非照光式ボタン形状丸形ボタン色接点構成1a端子形状はんだ端子動作方式オルタネイト仕様都度納期確認保護構造IP40アズワン品番64-3331-85動作機能オルタネイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする