SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66546989
品番
QTE-020-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9056
アズワン品番
65-7687-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表