曜日別特売
D2HW-C233MS シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン) 66547154

シール形極超小形基本スイッチ D2HW

(5件のレビュー)
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形端子の種類リード線付(下出し形)保護構造IEC IP67注文コード66547154品番D2HW-C233MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。
環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。

定格DC5V 1mA~DC12V 2A定格電圧(V)DC5/12端子の種類リード線付(下出し形)アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形取付M3ねじ取りつけ質量(g)約0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2(動作限度位置)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)安全規格UL/cUL規格認証品耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ接触仕様1a(常開形)(リード線付のみ)許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 電子回路用のテスト回路
農・林・水産業

電子回路用のテスト回路を組むためにc接点の小型の押し釦スイッチを探していましたが適当なものが見つかりませんでした。そうしたところこのマイクロスイッチを見つけました。このスイッチは非常に小型でしかもアクチュエータも指で押し易く良いものが見つかったと満足しています。

対象商品 : 46616832
2021-08-11
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

バイク側面の入り組んだ狭い場所に取付たく、防浸構造にて雨天でも問題無いと思われ使用。ブレーキSWにもあるので、この手のSWはバイクに最適。

対象商品 : 39036313
2019-11-14
用途: 自動車ロック補修用
UBS研究所 石崎

世界のオムロン。この仕様と大きさ、すっごく探しました。
1個からネットで買えるモノタロウ、流石です!

対象商品 : 39036313
2019-05-19
用途: バイクのブレーキスイッチ

調子が悪かったので、形を頼りに探したらまさにコレでした。配線を作る必要があるけど、性能はもちろん問題ないし、缶ジュースの価格で買えたので大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 46617225
2015-05-24
用途: 車の修理部品

思ったより確りして感度も良く問題なし只ボデイサイズが少し太めで狭い場所に収まらなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする