曜日別特売
695-C トラップ 封じ込み型 695シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66551304

トラップ 封じ込み型 695シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66551304品番695-C
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●容量 mL:500●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:60×250●コード番号:695-0500アズワン品番65-8677-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする