omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1パック(2500個)
接点構成
2a
注文コード
66551476
品番
G3VM-202J1(TR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
SOP8
接点構成
2a
負荷電圧(V)
200