omron(オムロン)
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1パック(500個)
負荷電圧(V)
20
注文コード
66551607
品番
G3VM-21UR10(TR05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧・アズワン品番・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
VSON4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
20