曜日別特売
NSD-12H 撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ 日伸理化 66551837

NSD-12H 撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ 日伸理化 66551837
NSD-12H 撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ 日伸理化 66551837

撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード66551837品番NSD-12H
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。
ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。
ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
12Hは振動チューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取りはずせる新工夫のマイクロチューブのセット台。ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄のないコンパクト型.。クリーンベンチ内でも使用できます。チューブの回り止めで、上下動、回転などのがたつきがなく振とうによる気泡ができにくいため、酵素の失活を防げます。オプション 架台0.5mLマイクロチューブ18本用。写真はNSD-12Jです。NSD-12Hがフォルダー部が異なります。

仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しませんアズワン品番65-8129-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする