HSEC8-113-01-S-DV-A-K-TR HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC 66551898

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66551898
品番
HSEC8-113-01-S-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1373
アズワン品番
65-7573-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする