曜日別特売

MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1パック(1500個)端子形状サーフェス・マウント端子種類プリント基板用リレー注文コード66551914品番G3VM-41DR(TR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
備考都度納期確認種類プリント基板用リレータイプ低オン抵抗タイプピン数(ピン)DIP4接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39067323
2021-05-19
用途: 電子回路
その他業種

低信号の切り替えに以前は水銀リレーが用いられていたが、環境保護の観点から現在ではその使用は限られている。水銀リレーの置き換えとしてフォトMOSFETリレーがある。各社の製品を試した中で、このオムロン社製品はオン抵抗が極めて小さいなど優れた性能を有しナノボルトを対象とした電子回路にも十分使用可能である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする