omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1パック(2500個)
接点構成
1a
注文コード
66552334
品番
G3VM-61G3(TR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧 1500V
ピン数(ピン)
SOP4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
60