omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1a
注文コード
66552465
品番
G3VM-61VY2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧高タイプ 3750V
ピン数(ピン)
SOP4特殊
接点構成
1a
負荷電圧(V)
60
アズワン品番
64-3362-60