omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1パック(500個)
接点構成
1b
注文コード
66552517
品番
G3VM-63G(TR05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧 1500V
ピン数(ピン)
SOP4
接点構成
1b
負荷電圧(V)
60