omron(オムロン)
パワーリレー G7L-PV
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
66553488
品番
G7L-2A-P-PVDC12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
定格電圧・接点構成・端子形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
定格電圧(V)
DC12
極数
2
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
仕様
太陽光発電システム用途
アズワン品番
64-3375-35