曜日別特売

パワーリレー G7L-PV

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接点構成2a端子形状プリント基板用端子注文コード66553497品番G7L-2A-P-PVDC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
備考都度納期確認種類パワーリレー定格電圧(V)DC24極数2接点構成2a端子形状プリント基板用端子仕様太陽光発電システム用途アズワン品番64-3375-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする