omron(オムロン)
M12パネル 取り付けコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66557042
品番
XS5P-T427-5
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M12パネル取り付け
種類
イーサネット用
極数
4
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)
DC125
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
4
端末仕様
バラ線引き出しタイプ(0.5m)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用周囲温度(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
40以下
取付け方法
リアロック(コネクタ回転防止機構付き)
保存温度範囲(℃)
-25~70
メッキ
金めっき
耐電圧(V/min)
AC1000 (リーク電流1mA以下)