MDLU7153 エムケーダクト 内大マガリ マサル工業 66561994

MDLU7153 エムケーダクト 内大マガリ マサル工業 66561994
MDLU7153 エムケーダクト 内大マガリ マサル工業 66561994

エムケーダクト 内大マガリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
号数7号150型
内容量1個注文コード66561994品番MDLU7153
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。ミルキーホワイト材質PVC号数7号150型形状内大曲ガリ質量(g)3625寸法L(mm)450寸法H(mm)150寸法W(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする