マサル工業
エムケーダクト 内大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クリーム
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
クリーム
号数
8号200型
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66562168
品番
MDLU8205
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途
大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
色
クリーム
材質
PVC
号数
8号200型
形状
内大曲ガリ
質量(g)
5495
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応