DCH112 エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業 66569685

DCH112 エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業 66569685
DCH112 エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業 66569685

エムケーダクト ダクトコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状平刃タイプ
コンセント個数1
質量(g)61
内容量1個注文コード66569685品番DCH112
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。形状平刃タイプ極数2P材質難燃ABS仕様1号1個用平行ホワイト寸法l(mm)28.4寸法ω(mm)23.2質量(g)61寸法L(mm)80寸法H(mm)14コンセント個数1寸法L2(mm)70寸法W(mm)40寸法L3(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする