曜日別特売
DCF25 エムケーダクト DCフレーム マサル工業 66569922

DCF25 エムケーダクト DCフレーム マサル工業 66569922
DCF25 エムケーダクト DCフレーム マサル工業 66569922

エムケーダクト DCフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリーム
タイプ2連
内容量1個注文コード66569922品番DCF25
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。

用途
100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
クリーム材質難燃ABS質量(g)69タイプ2連寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5寸法W(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする