MDGH1361 エムケーダクト H型ケーブルパッチン マサル工業 66569965

MDGH1361 エムケーダクト H型ケーブルパッチン マサル工業 66569965
MDGH1361 エムケーダクト H型ケーブルパッチン マサル工業 66569965

エムケーダクト H型ケーブルパッチン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66569965品番MDGH1361
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

●ダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。●結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。

用途エムケーダクトに入線する際のケーブル飛出し防止に使用します。結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。グレー材質ASA質量(g)25寸法L(mm)51寸法H(mm)41寸法W(mm)125.6寸法h(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)110号数130×60型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする