曜日別特売
DR-11 ダクトレールフィクサー(伸縮式) DR-11 Kenko(ケンコートキナー) 66570568

 

DR-11 ダクトレールフィクサー(伸縮式) DR-11 Kenko(ケンコートキナー) 66570568
DR-11 ダクトレールフィクサー(伸縮式) DR-11 Kenko(ケンコートキナー) 66570568

ダクトレールフィクサー(伸縮式) DR-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
66570568
品番
DR-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。
自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。
ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能
レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
伸縮式で設置環境に合わせて長さが調整出来ます。

適合機種
各種監視用カメラ
材質
PA、アルミ合金
長さ(mm)
348~462.5
質量(kg)
適正使用カメラ:1
本体質量(kg)
0.27
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする