96186 H4バルブ用コネクターセット DAYTONA(デイトナ) 66571024

96186 H4バルブ用コネクターセット DAYTONA(デイトナ) 66571024
96186 H4バルブ用コネクターセット DAYTONA(デイトナ) 66571024

H4バルブ用コネクターセット

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード66571024品番96186
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

仕様H4バルブ用セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)端子:ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571024
2021-01-04
用途: 暗いオートバイのヘッドランプを明るくするため、新規の配線に使用しました。

従来のヘッドライトに接続する端子側が薄手に作ってあり、狭いヘッドライトケースの中にもうまく収まりました。

対象商品 : 66571024
2020-09-26
用途: バイクのメンテナンス

今すぐ必要なモノではないのですが、いざという時に無いと困ります。特にH4のコネクターなんてホームセンター等ではまずおいてありません。お守りとして購入しました。端子だけの販売があると尚よろしいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 66571024
2019-03-04
用途: ディュアルライトにするため。
製造業

特に問題なく使え、差し込み状況も問題なく使用できている。

1が参考にしています
対象商品 : 03988224
2017-09-27
用途: H4コネクターの交換
B.T.Nine

古いクルマはH4コネクターがエンジンの熱でボロボロになっていたり、なぜかショートして焼けてたりしますので、交換部品として使いました。純正品と遜色なく低格で助かります

対象商品 : 03988224
2016-04-21
用途: バイクの補修
金融・保険業

ヘッドライトリレーを使用する際に重宝します。安価で加工でき、明るいライトになりますよ。

対象商品 : 03988224
2017-07-14
用途: スクーターへのLEDヘッドライト取付

3個共メス側子の形状が悪いようで、接続しようとしたヘッドランプのコネクターを奥まで差し込めなかったので、結局叩いて削って調整する事となりました、セットのオス端子も入りませんでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする