M-500M デジタルカメラ(充電池式) モノタロウ 66576152

M-500M デジタルカメラ(充電池式) モノタロウ 66576152
M-500M デジタルカメラ(充電池式) モノタロウ 66576152
M-500M デジタルカメラ(充電池式) モノタロウ 66576152
M-500M デジタルカメラ(充電池式) モノタロウ 66576152
モノタロウ

デジタルカメラ(充電池式)

(8件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード66576152品番M-500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

100gの超軽量小型ボディで携帯に便利。
小さいながらも1800万画素の高画質です。
USB充電機能搭載でパソコンからも充電できます。
付属のACアダプターでの充電も可能です。
マクロ機能も本体横のスイッチで簡単に切替が可能です。

用途
写真・動画の撮影に。
付属品充電電池、AC-USBアダプター、USBケーブル 、ストラップ、カメラバッグ、本説明書材質ABS樹脂寸法(mm)94×60×18(レンズ突起部除く)質量(g)約100(付属品、電池含まず)電源充電池有効画素数1800万ズームデジタルズーム8倍防塵防水性能なし焦点距離(mm)7.45外部メモリーSDカード(2GBまで)SDHカード(32GBまで)レンズ構成4枚+赤外除去フィルター撮像素子CMOS 5M,1/3.2inchホワイトバランスオート、快晴、曇天、電球、蛍光灯記録ファイル形式静止画JPEG、動画AVI)液晶モニター2.7インチ開放F値3.0セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒動画30 fps出入力端子USB2.0手ブレ補正機能ありISO感度設定オート、100、200、400フラッシュモード強制発光、オート、赤目軽減、オフ内蔵フラッシュ撮影範囲最適約2Mシャッタースピード15/1~20000/1秒(電子シャッター)静止画サイズ4896×3672(18M)、4416×3312(14M)、4000×3000(12M)、3648×2736(10M)、3268×2448(8M)、3648×2048(7M)、2592×1944(5M)、2048×1536(3M)、1920×1080(2M)、640×480(VGA)動画サイズ1280×720(HD)、640×480(VGA)、320×240(QVGA)
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※ご使用前は取扱説明書をよく読み、理解した上でご使用ください。
※撮影データの取り扱いは十分注意してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66576152
2018-09-13
用途: 現場写真
建設業・工事業

現場で使用していますがボタンが押しにくいので
改善してほしいです。
他は問題なく使用できてます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 66576152
2018-05-21
用途: スナップ写真
余市隼人農園

先日、返品しました。原因は自動ピントが不良です。スピーディは対応していただきました、有難うございます。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 66576152
2018-01-04
用途: 建築作業確認用
株式会社 橘組建設業・工事業

軽い、充電機内臓がうれしい、レンズカバーがあれば尚よかった、
巾着袋もうれしい

2が参考にしています
対象商品 : 66576152
2017-12-28
用途: 製品の撮影
製造業

酷すぎます。半押ししないでシャッターを切るデジカメを初めて触りました。このデジカメに半押しする設定などあるのでしょうか?あれば教えてほしいです。ピントが合わずブレブレの写真ばかりです、買って後悔しました、一流メーカー同額品の物と交換して欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
デジタルカメラは、標準域と呼ばれる焦点を変える事で画角を変え、ピントを合わせ
撮影をします。コンパクトコンデジタルカメラであれば望遠域もカバーし
非常に広い深度をカバーし撮影を行うために、ピントを合わせる工程がしっかり必要となりますので
素人でも使えるように半押しにてオート機能が動く、という機能が備わっています。
こちらの男前モノタロウ デジタルカメラはそういった操作の数を減らし、
小さなお子様からお年寄りまでどなたにでも簡単に撮影ができるカメラとなっております。
使い捨てカメラやスマホのカメラのズーム無しをイメージしていただくと
わかりやすいかと存じます。
広角の単焦点ですので通常のカメラよりも
はるかにピントは合いやすく、ブレにくくなっております。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 66576152
2018-03-16
用途: 現場調査

現在のレベルのデジカメではなく映りが酷すぎます。辛うじて映っているという程度の画像で、15年前ぐらいの初期のデジカメのようです。全く使い物にならず、返品させて頂きました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 66576152
2018-03-03
用途: 作業現場確認報告書
建設業・工事業

現場によりコンパクトなカメラが必要なので購入したが説明書が不十分、説明書と実際の操作が違う。フラッシュが弱いので照明が必要。充電の減りが早い、操作性も良くないので現場での撮影では使えないことが多い。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、品質改善に努めて参ります。
尚、説明書と実際の操作が異なると記載がございますが、どの部分か分かりましたら教えて頂けますと幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 66576152
2018-04-06
用途: 記録として、作業中。

再生画面が出てこない。説明文書の通りでない。不親切だ。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
説明書の操作方法に誤りがあり、内容を一部変更させて頂きます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 66576152
2017-12-26
用途: 仕事中の記録用として購入
製造業

説明書が分かり難く操作と機能がよく分からない。
マクロ機能も17cmまでしか寄れずほぼ使えない。
致命的なのが、液晶が見にくくピントが合ってるかどうか確認できない。
お試しで購入してみましたが、これなら携帯電話で撮影した方がましかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする