曜日別特売
32018-AH031 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本型式RU3形状OC-1注文コード66581077品番32018-AH031
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

用途自動車用マフラーメーカーホンダ車種ヴェゼルハイブリッド型式RU3エンジン形式LEB-H1年式13/12-種別DAA-形状OC-1素材S3テール外形(mm)87 OVAL x 2パイプ径(Φmm)42.7分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)82/87アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)60/62備考4WD取付不可 純正リアロアガーニッシュ・リアエアロバンパー取付不可。グレードRS は純正ラバー「18215-TF0-003」を使用することで取付け可能
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする