曜日別特売
31021-AD003 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本型式LA400K形状RS注文コード66581698品番31021-AD003
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

用途自動車用マフラーメーカーダイハツ車種コペン型式LA400Kエンジン形式KF(TURBO)年式14/06-種別DBA-形状RS素材S3テール外形(mm)102 L&Rパイプ径(Φmm)45-50×2分割数2近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)79/81アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)54/59備考Robe、XPLAY適合
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする