曜日別特売
LARVDS30P0110 LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越) 66587215

LAアクアREVOドリル ショート 30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
刃径(mm)1.1
1.1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
溝長(mm)5.5
5.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
有効長(mm)3.9
3.9
1.8
2.1
2.5
2.8
3.2
3.5
4.2
4.6
4.9
5.3
5.6
6
6.3
6.7
7
7.9
7.7
8.6
8.4
9.3
9.1
10
9.8
10.7
10.5
内容量1本注文コード66587215品番LARVDS30P0110
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm

全長(mm)65溝長(mm)5.5シャンク長(mm)56先端寸法(mm)0.2有効長(mm)3.9工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3刃径(mm)1.1適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする