曜日別特売
LARVM2030G20P LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越) 66587635

LAアクアREVOミル 2枚刃 20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
シャンク径(mm)4
刃径(mm)3
刃長(mm)3
内容量1本注文コード66587635品番LARVM2030G20P
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm

その他
【ギャッシュランド】G
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
工具材料
超硬
コーティング
REVOM
ねじれ角(°)
30/35
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3
適合範囲(mm)
【突出し長さ】19~30
突き出し長さ(mm)
【基準】20P

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする