ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード66604076品番FMVD6100AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●VRAM容量:メインメモリと共有●メインメモリ(最大):64GB●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):0/2●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●VCCI:対応 ClassB●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:Core i5-14400(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●PCグリーンラベル:適合●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認消費電力(W)約11電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66604076FMVD6100AP68911687FMVD6102EP画像準備中ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通1台
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする