ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)

ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) - 富士通
消費電力(W)約11本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キーボード
ポインティングデバイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66604101FMVD6100CPあり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付あり:USBマウス(光学式)標準添付
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66604076FMVD6100APあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付あり USBマウス(光学式)標準添付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66604119FMVD6100EPあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付あり USBマウス(光学式)標準添付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66604137FMVD6100GPあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付あり USBマウス(光学式)標準添付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66604076FMVD6100AP68911687FMVD6102EP画像準備中ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通1台
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66604119FMVD6100EP68911730FMVD6102JP画像準備中ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66604137FMVD6100GP68911748FMVD6102LP画像準備中ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする