曜日別特売
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431

 

99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431
99HASZ017-00 VIVE Pro 2 HTC 66605431

VIVE Pro 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66605431品番99HASZ017-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャープ・精細・没入感を高めた VRヘッドセット「VIVE Pro 2」、必要なものすべてを1つのセットに。
【SteamVR2.0 ベースステーション付属モデル】
SteamVR2.0 ベースステーションを2台同梱。付属品構成で最大5m×5m のルームスケール構築が可能です。更に2台を追加すると最大10m×10mのルームスケール構築も可能です。
【5K解像度】
両眼での最大解像度4,896×2,448ピクセルの超高精細解像度でVRコンテンツ、VRゲームの細部を引き出します。低解像度で発生する網目減少「スクリーンドア効果」も大きく低減されました。
【120Hzの高リフレッシュレート】
より映像がスムーズになり、ちらつきの軽減・残像減少の低下・長時間使用における目の疲れも大幅に軽減され、高画質な映像を長く美しく楽しむことができるため、さらにVRへの没入感が高まります。
【広い視野角と細かい調節機能】
120度の広い視野角(FOV)でより自然で快適に映像を楽しむことができます。瞳孔間距離(IPD)調節機能も搭載しており、ヘッドセットを装着したままでもダイヤルデザインで最もクリアに見えるスイートスポットを見つけることができます。
【ルームスケールの精密なトラッキング】
動きをミリメートル単位で360度カバーする高精度のSteamVRトラッキングで、その瞬間を逃しません。座っていても立っていても、複数のユーザーが集う広大な空間でも使用可能です。
【クリアな音声】
3D空間サウンドの統合と強力なアンプを備えたHi-Res認証済みのUSB Type-C接続のヘッドフォンとデュアル内蔵マイクで没入感を更に高めます。
【バランスと快適さを追求した人間工学的なデザイン】
業界をリードするバランスのとれた構造と調整機能。VRセッションの長さや目的を問わず、快適な装着感を実現します。眼鏡をかけている人も含めて、幅広い頭のサイズと視力に対応します。

仕様【エルゴノミクス】レンズ距離調整付きアイレリーフ/調整可能なIPD 57~70mm/調整可能なヘッドフォン/調整可能なヘッドストラップ【トラッキング】付属のSteamVR2.0 ベースステーションでの外部トラッキング【ルームスケール】最大5m×5m(標準構成)、最大10m×10m(SteamVR2.0 ベースステーション4台構成時)セット内容VIVE Pro 2 ヘッドセット、All-in-oneケーブル、コントローラー(左右各×1)、ACアダプタ(リンクボックス×1、ベースステーション用×2)、ベースステーション2.0×2個、リンクボックス(2.0)、マウントキット、USBケーブル(USB3.0×1、Micro-USB×2)、DisplayPortケーブル、Mini-DP to DPアダプタ、取扱説明書一式接続USB3.0(PCとリンクボックス接続)、DisplayPort(1.2以上・1.4以上を推奨)、Bluetooth(コントローラー用)、USB Type-C(ヘッドフォン、周辺機器用)入力内蔵デュアルマイクセンサーG-Sensor、ジャイロスコープ、近接センサー、IPDセンサー、SteamVR Tracking2.0解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角FOV/最高120度(水平)スクリーンデュアルRGB 低残光性LCDリフレッシュレート(Hz)90/120オーディオHi-Res認証済みヘッドセット(USB-C アナログシグナル・取り外し可能)/高インピーダンスヘッドフォン(USB-C アナログシグナル)コントローラセンサー:SteamVRトラッキング 2.0、1回の充電で約6時間 使用可能、接続:マイクロUSB充電端子

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする