曜日別特売
M3823-301510 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606298

M3823-301510 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606298
M3823-301510 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606298

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
ローラー耐荷重(kg/本)100
ローラーピッチ(mm)150
内容量1台注文コード66606298品番M3823-301510
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。

用途中量級の搬送に適しています。質量(kg)9ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1外幅(mm)【フレーム】360フレーム(mm)50×25×2.3ローラー耐荷重(kg/本)100フレーム内幅(mm)310ローラーピッチ(mm)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする