曜日別特売
M3823-101515 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606341

M3823-101515 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606341
M3823-101515 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606341

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)100
ローラー耐荷重(kg/本)100
ローラーピッチ(mm)150
内容量1台注文コード66606341品番M3823-101515
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。

用途中量級の搬送に適しています。質量(kg)9ローラー幅(mm)100機長(mm)1500肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1外幅(mm)【フレーム】160フレーム(mm)50×25×2.3ローラー耐荷重(kg/本)100フレーム内幅(mm)110ローラーピッチ(mm)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする