曜日別特売
M3823-401520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606429

M3823-401520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606429
M3823-401520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606429

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
ローラー耐荷重(kg/本)74
ローラーピッチ(mm)150
内容量1台注文コード66606429品番M3823-401520
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。

用途中量級の搬送に適しています。質量(kg)22ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1外幅(mm)【フレーム】460フレーム(mm)50×25×2.3ローラー耐荷重(kg/本)74フレーム内幅(mm)410ローラーピッチ(mm)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする