曜日別特売
M3823-601520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606447

M3823-601520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606447
M3823-601520 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66606447

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)600
ローラー耐荷重(kg/本)50
ローラーピッチ(mm)150
内容量1台注文コード66606447品番M3823-601520
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。

用途中量級の搬送に適しています。質量(kg)29ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1外幅(mm)【フレーム】660フレーム(mm)50×25×2.3ローラー耐荷重(kg/本)50フレーム内幅(mm)610ローラーピッチ(mm)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする