テラウチ(寺内製作所)
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
200
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
180
180
150
120
100
88
78
70
ローラーピッチ(mm)
50
50
75
100
150
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66606971
品番
M4823-200520
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途
重量用に準ずる中径品です。
質量(kg)
47
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
ローラ径(Φmm)
48.6
フレーム(mm)
70×30×3.2
ローラー耐荷重(kg/本)
180
ローラーピッチ(mm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません