曜日別特売
M4823-1000710 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66607147

M4823-1000710 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66607147
M4823-1000710 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66607147

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)1000
ローラー耐荷重(kg/本)70
ローラーピッチ(mm)75
内容量1台注文コード66607147品番M4823-1000710
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
12Φ丸鋼シャフトを使用しています。

用途重量用に準ずる中径品です。質量(kg)55ローラー幅(mm)1000機長(mm)1000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー耐荷重(kg/本)70ローラーピッチ(mm)75

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする