曜日別特売
M5723-800720 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66608730

M5723-800720 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66608730
M5723-800720 スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66608730

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)800
ローラー耐荷重(kg/本)100
ローラーピッチ(mm)75
内容量1台注文コード66608730品番M5723-800720
参考基準価格(税別)¥164,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。

用途重量用に準ずる中径品です。質量(kg)111ローラー幅(mm)800機長(mm)2000肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー耐荷重(kg/本)100ローラーピッチ(mm)75

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする