テラウチ(寺内製作所)
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
700
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
115
200
160
135
115
100
90
80
ローラーピッチ(mm)
150
75
100
150
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66609317
品番
M5723-701520
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途
重量用に準ずる中径品です。
質量(kg)
57
ローラー幅(mm)
700
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
ローラ径(Φmm)
57.2
フレーム(mm)
90×30×3.2
ローラー耐荷重(kg/本)
115
ローラーピッチ(mm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません