曜日別特売
SU3812-300720 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610078

SU3812-300720 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610078
SU3812-300720 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610078

ステンレスローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
ローラー耐荷重(kg/本)67
ローラーピッチ(mm)75
内容量1台注文コード66610078品番SU3812-300720
参考基準価格(税別)¥160,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ

用途中量級の搬送に適しています。質量(kg)19ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38外幅(mm)【フレーム】360フレーム(mm)50×25×2.0ローラー耐荷重(kg/本)67フレーム内幅(mm)310ローラーピッチ(mm)75

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする