曜日別特売
SU3812-601015 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610227

SU3812-601015 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610227
SU3812-601015 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610227

ステンレスローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)600
ローラー耐荷重(kg/本)52
ローラーピッチ(mm)100
内容量1台注文コード66610227品番SU3812-601015
参考基準価格(税別)¥132,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ

用途中量級の搬送に適しています。質量(kg)19ローラー幅(mm)600機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38外幅(mm)【フレーム】660フレーム(mm)50×25×2.0ローラー耐荷重(kg/本)52フレーム内幅(mm)610ローラーピッチ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする