曜日別特売
SU6015-700710 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610839

SU6015-700710 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610839
SU6015-700710 ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66610839

ステンレスローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)700
ローラー耐荷重(kg/本)55
ローラーピッチ(mm)75
内容量1台注文コード66610839品番SU6015-700710
参考基準価格(税別)¥229,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

用途
中荷重品の搬送に
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
質量(kg)31ローラー幅(mm)700機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2ローラー耐荷重(kg/本)55ローラーピッチ(mm)75

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする