テラウチ(寺内製作所)
ステンレスローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
800
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
50
100
80
65
55
50
45
40
ローラーピッチ(mm)
100
75
100
150
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66611250
品番
SU6015-801015
参考基準価格(税別)
¥303,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途
中荷重品の搬送に
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
質量(kg)
41
ローラー幅(mm)
800
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
ステンレス
材質(フレーム)
ステンレス
ローラ径(Φmm)
60.5
フレーム(mm)
70×30×2
ローラー耐荷重(kg/本)
50
ローラーピッチ(mm)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません