テラウチ(寺内製作所)
アルミローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
20
注文コード
66612108
品番
LA25-4003020
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラー耐荷重・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
軽量の為、持ち運びに便利です
用途
軽荷重ローラーコンベヤー
質量(kg)
28
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2
材質(ローラー部)
アルミ
材質(フレーム)
アルミ
ローラ径(Φmm)
25.4
フレーム(mm)
50×25×4X3
ローラー耐荷重(kg/本)
20
ローラーピッチ(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません