LA25-6005020 アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612187

LA25-6005020 アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612187
LA25-6005020 アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612187

アルミローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)1500ローラー耐荷重(kg/本)14注文コード66612187品番LA25-6005020
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽量の為、持ち運びに便利です

用途軽荷重ローラーコンベヤー質量(kg)56ローラー幅(mm)600機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3ローラー耐荷重(kg/本)14ローラーピッチ(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする