LA25-4007520 アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612230

LA25-4007520 アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612230
LA25-4007520 アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612230

アルミローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ローラー耐荷重(kg/本)20注文コード66612230品番LA25-4007520
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽量の為、持ち運びに便利です

用途軽荷重ローラーコンベヤー質量(kg)19ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3ローラー耐荷重(kg/本)20ローラーピッチ(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする