LA25-P30-R400W アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612291

LA25-P30-R400W アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612291
LA25-P30-R400W アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612291

アルミローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)1000ローラー耐荷重(kg/本)20注文コード66612291品番LA25-P30-R400W
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

軽量の為、持ち運びに便利です

用途軽荷重ローラーコンベヤー質量(kg)28ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3ローラー耐荷重(kg/本)20ローラーピッチ(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする