LA25-500W-S アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612476

LA25-500W-S アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612476
LA25-500W-S アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 66612476

アルミローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本ローラー耐荷重(kg/本)17注文コード66612476品番LA25-500W-S
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量の為、持ち運びに便利です

用途軽荷重ローラーコンベヤー質量(kg)14ローラー幅(mm)500肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3ローラー耐荷重(kg/本)17ローラーピッチ(mm)30ローラー角度(°)90(内R550)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする